Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Agrafadores & ferramentas de pregos
8K285306
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
Máquinas de agrafos e pregos MILWAUKEE M18 FFN-0C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8K285306
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento do prego (mm)
50 - 90
Diâmetro do prego (mm)
2.9 - 3.3
Capacidade do carregador
51
Adequado para pregos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento do prego (mm)
50 - 90
Diâmetro do prego (mm)
2.9 - 3.3
Capacidade do carregador
51
Adequado para pregos
Sim
Adequado para agrafos
Não
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 FFN-0C
Type
Framing Nailer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K285306
EAN
4058546290344
UBB
500710385385
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933471406