text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquina agitadora Bosch GRW18 2 E-1800W


Referência B4315.000.020
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1800
Peso da máquina (kg) 7.2
Binário máximo (Nm) 45
Inserção da ferramenta M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 250
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min) 580
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1800
Peso da máquina (kg) 7.2
Binário máximo (Nm) 45
Inserção da ferramenta M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 250
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min) 580
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1050
Diâmetro máximo do garde de mistura (mm) 180
Marca Bosch
Peso por peça (g) 10.92
Código pautal
Model GRW 18-2 E
Type Stirring Machine

Números do artigo

Referência B4315.000.020
EAN 3165140754460
UBB 500624110903
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 06011A8000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.