text.skipToContent text.skipToNavigation

Luz de trabalho Brennenstuhl X 4000 MA


Referência 7G679796
Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP55
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP55
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Adequado para o número de lâmpadas 84
Temperatura da cor (K) ['5000', '5000']
Potência máxima do sistema (W) 40
Cor da luz Branco
Marca Brennenstuhl
Código pautal 94054039
Type LED Work Light

Números do artigo

Referência 7G679796
EAN 4007123668403
UBB 500717080310
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9171320401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.