Test catalogus aantal
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
Luzes
LED
6T547903
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
Luz de trabalho Brennenstuhl BLUMO 20W
Adiconar catálogo
Referência
6T547903
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
230 - 230
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W)
20
Fluxo luminoso (lm)
2100 - 2100
Corrente nominal do LED a corrente constante (mA)
2000000 - 2000000
Marca
Brennenstuhl
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
230 - 230
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W)
20
Fluxo luminoso (lm)
2100 - 2100
Corrente nominal do LED a corrente constante (mA)
2000000 - 2000000
Marca
Brennenstuhl
Type
LED Spotlight
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6T547903
EAN
4007123651870
UBB
500686776864
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171620