text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas resistentes ao frio KCL Tamanho 07


Artikelnummer 69107KCL
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 7
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Sim
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 111
Model IceGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Artikelnummern

Artikelnummer 69107KCL
EAN 4008198769170
UBB 500620259324
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 069107142X
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.