text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas de proteção Mapa 405 Azul/Amarelo Tamanho 10


Referência 2J425609
Tamanho da luva (US)
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva (US) XL
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.7
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Sim
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Sim
Proteção contra o risco de radiação ionizante Sim
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Mapa
Model Alto 405 Activated
Safety 2120A
Type Liquid-Proof Protection Gloves

Números do artigo

Referência 2J425609
EAN 3245424051208
UBB 500513383389
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 405/10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.