text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas de proteção Mapa 325 Laranja Tamanho 9


Referência 8V062346
Tamanho da luva (US)
Cor Orange
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.35
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva (US) L
Cor Orange
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.35
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 9
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Sim
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Mapa
Model Harpon
Safety 4131/X/x2xxxx
Type Waterproof Protection Gloves

Números do artigo

Referência 8V062346
EAN 3245423251296
UBB 500513384296
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 325/9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.