text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas de proteção KCL Tamanho 10 100 unidades


Referência 73010KCL
Cor Verde
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.4
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material NR (borracha natural)
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Verde
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.4
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material NR (borracha natural)
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Sim
Com camada anti-derrapante Sim
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 79
Model Camatril Velours
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 73010KCL
EAN 4008198773009
UBB 500620265420
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 073010141E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.