text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas de proteção KCL tamanho 09


Referência 69209KCL
Cor Outro
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 3.5
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 3.5
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 9
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Sim
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 148
Model StoneGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Números do artigo

Referência 69209KCL
EAN 4008198769293
UBB 500620259811
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 069209141E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.