text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas de proteção KCL Tamanho 06


Referência 62006KCL
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.2
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 1.2
Classe de qualidade Outro
Revestimento Totalmente revestido
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Sim
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 6
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Kcl
Peso por peça (g) 35
Model Camapur Cut
Type Cut-Resistant Gloves

Números do artigo

Referência 62006KCL
EAN 4008198762065
UBB 500620249010
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 062006841E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.