text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas Ansell resistentes a produtos químicos PVA 15-554 Tamanho 10 Vermelho


Referência 2V150536
Tamanho da luva (US)
L (mm)
Cor Red
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva (US) XL
L (mm) 355
Cor Red
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Ansell
Size 10/XL
Model Alphatec
Safety 3121/JKL
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 2V150536
UBB 500512557975
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 15554100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.