text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas Ansell resistentes a produtos químicos Bi-Colour 87-900 Tamanho 10 Verde/Amarelo


Referência 0H642015
Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.68
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Material Outro
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.68
Classe de qualidade Outro
Revestimento Aperto escama de peixe
Material Outro
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Tamanho da luva (US) XL
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Sim
Proteção contra o risco de radiação ionizante Sim
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Ansell
Model Alphatec
Safety x120/AKL/Y

Números do artigo

Referência 0H642015
UBB 500512549071
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 87900100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.