Fornecimentos eléctricos
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
Fusíveis, caixas de fusíveis & reles
Fusíveis & caixas
Caixas de fusíveis
7D880342
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
Luva de inserção de fusível Gedore V 915 NH com manga 00-3 tamanho 600V
Adiconar catálogo
Referência
7D880342
Isolado
Sim
Comprimento (mm)
230
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Não
Testado por VDE
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento (mm)
230
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
V 915
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para inserir e remover fusíveis de alta performance de baixa tensão (insertos fusíveis NH), Também pode ser utilizado para outros dispositivos aplicados em vez dos insertos fusíveis, por exemplo, dispositivos de ligação à terra e de curto-circuito, inserir ou remover elementos fusíveis cegos, Com lâminas de contacto de acordo com a norma DIN 43620 Parte 1, tamanhos 00 - 3 para tensão nominal até 600 V de tensão alternada, Com lâminas de contacto de acordo com a norma DIN 43620 Parte 1, tamanhos 00 - 3 para tensão nominal até 600 V de tensão alternada
Números do artigo
Referência
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Artigo do fabricante nr
2661314