Vedações para roscas
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
Vedações para roscas
3J677584
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
Loctite Threadlocking 290 1l
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3J677584
Volume (ml)
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
1200 - 1200
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
1000
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
1200 - 1200
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
150
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55 - 150
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
0.04
Marca
Loctite
Código pautal
35061000
Model
290
Type
Threadlocking Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J677584
EAN
5010266321035
UBB
500650491607
UNSPSC
85214003
Artigo do fabricante nr
316486