Outros
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
Selantes
Vedantes de rosca
90005.533.100
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
Loctite SI 5331 Selante de roscas 100
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
90005.533.100
Volume (ml)
Cor
Branco
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55°C to +150°C
Viscosidade (Pa-s)
50,000 mPa·s
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume (ml)
100
Cor
Branco
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55°C to +150°C
Viscosidade (Pa-s)
50,000 mPa·s
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ideal para uso em plástico de rosca ou acessórios de plástico / metal que transportam água por exemplo, quente ou frio plástico sistemas de tubulação de água industriais e agrícolas ou sistemas de drenagem. WRAS listadas, encontra BS 6920 para água potável: 0706521 aprovação DVGW, testado em conformidade com a norma EN 751-1 P1 NSF Reg. No.: 123620.
Números do artigo
Referência
90005.533.100
EAN
4033267222270
UBB
950570042776
UNSPSC
31201700
Artigo do fabricante nr
230519
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar