Epoxis 2 componentes
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
Adesivos
Epoxis 2 componentes
90020.450.025
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
Loctite EA3450 Epóxi de 2 componentes Cinzento 25ml
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90020.450.025
Volume (ml)
Cor
Cinza
Tempo de processamento
15 min
Temperatura máxima (°C)
100
Processo de cura
2 componentes
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55°C to +100°C
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
25
Cor
Cinza
Tempo de processamento
15 min
Temperatura máxima (°C)
100
Processo de cura
2 componentes
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55°C to +100°C
Viscosidade (Pa-s)
35 Pa·s
Marca
Loctite
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90020.450.025
EAN
3255464112739
UBB
500619760514
UNSPSC
31201600
Artigo do fabricante nr
231535
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar