text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3425 Epóxi de 2 componentes Amarelo/Branco 50ml

Referência 90020.425.050
Volume (ml)
Cor Yellow
Aplicação Outro
Tempo de processamento 240 min
Temperatura máxima (°C) 120

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Yellow
Aplicação Outro
Tempo de processamento 240 min
Temperatura máxima (°C) 120
Processo de cura 2 componentes
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55°C to +120°C
Viscosidade (Pa-s) 1350 Pa·s
Marca Loctite

Descrição

Várias bonder propósito, excelente para metais, para grandes superfícies, tixotrópica

Números do artigo

Referência 90020.425.050
EAN 5010266331140
UBB 500500230486
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 254076
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.