Outros
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
90031.472.500
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
Loctite EA 3472 Composto com enchimento de metal Set S2
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
90031.472.500
Volume (ml)
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10800 - 10800
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
500
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10800 - 10800
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-20 - 120
Pronto a usar
Sim
Marca
Loctite
Peso por peça (g)
500
Model
3472
Type
Compound Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90031.472.500
EAN
5010266147857
UBB
500619760852
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
229186
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar