text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Cola instantânea 401 Transparente

Referência 90016.000.125
Volume (ml)
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura Outro

Especificações

Volume (ml) 3
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -40 °C tot +80 °C
Pronto a usar Sim
Peso líquido (g) 3
Marca Loctite
Peso por peça (g) 13
Código pautal 35061000
Model 401
Type Instant Adhesive

Números do artigo

Referência 90016.000.125
EAN 3255460310610
UBB 205888524324
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 303265
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.