text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Coating PC 7255 A/B Cinzento 1125ml


Ceramic-filled to protect against fine particle abrasion Ultra-smooth and sprayable High gloss, low friction finish Superior adhesion, forms a solid bond 2-part, green/grey, ceramic-filled, sprayable epoxy surface coating that provides a high gloss, low friction surface which is resistant to fine particle abrasion.

Referência 0E135179
Volume (ml)
Cor Cinza
Aplicação Outro
Embalagem Cartucho
Tempo de processamento 2400 - 4200
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 1125
Cor Cinza
Aplicação Outro
Embalagem Cartucho
Tempo de processamento 2400 - 4200
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 95
Processo de cura UV
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Spray
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 4
Tecnologia/tipo genérico Epoxy
Pronto a usar Sim
Grau de brilho Lustroso
Marca Loctite
Model PC 7255
Type Sprayable Ceramic Coating

Descrição

Ceramic-filled to protect against fine particle abrasion Ultra-smooth and sprayable High gloss, low friction finish Superior adhesion, forms a solid bond 2-part, green/grey, ceramic-filled, sprayable epoxy surface coating that provides a high gloss, low friction surface which is resistant to fine particle abrasion.

Números do artigo

Referência 0E135179
EAN 4058093019375
UBB 500713164969
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 2388605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.