Adesivos
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
Adesivos
2- componentes acrilatos
4W621633
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
Loctite Bloqueante de roscas 50ML
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4W621633
Volume (ml)
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
300 - 900
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
50
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
300 - 900
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
200
Processo de cura
2 componentes
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55 - 200
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
9.5
Marca
Loctite
Model
272
Type
Threadlocking Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4W621633
EAN
5010266421889
UBB
500675492176
UNSPSC
31201601
Artigo do fabricante nr
1008095
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar