Epoxis 2 componentes
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
Adesivos
Epoxis 2 componentes
0Y662825
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
Loctite 9450 Epóxi de 2 componentes 50ml
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y662825
Volume (ml)
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
780 - 780
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
50
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
780 - 780
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
200
Processo de cura
2 componentes
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Pasta
Temperatura de fusão (°C)
-20 - 200
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
450
Marca
Loctite
Model
9450
Type
Epoxy Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y662825
EAN
5010266367088
UBB
500636140310
UNSPSC
31201601
Artigo do fabricante nr
2036535
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar