text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8013 Lubrificante anti-corrosão Cinzento escuro 454gr


Referência 90008.013.454
Volume (ml)
Cor Cinza
Aplicação Industrial
Forma Argamassa refratária
Embalagem Cartucho com agulha dispensadora
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 453
Cor Cinza
Aplicação Industrial
Forma Argamassa refratária
Embalagem Cartucho com agulha dispensadora
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Pode ser utilizado em plástico Não
Pode ser utilizado em betão Não
Pode ser utilizado em metal Sim
Adequado para cabos Não
Adequado para tubos Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -30 °C to +1315 °C
Solúvel em água Não
Adequado para água potável Não
Peso líquido (g) 454
Marca Loctite
Peso por peça (g) 454
Código do produto 34031980
Type Anti-Seize Lubricant

Números do artigo

Referência 90008.013.454
UBB 500501229560
UNSPSC 31201602
Artigo do fabricante nr 504588
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.