Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Lubrificante
Anti-Seize lubricant
7P699838
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
Loctite 8009 Lubrificante anti-corrosão 3,6kg
Adiconar catálogo
Referência
7P699838
Desenho
Lubrificante
Embalagem
Tube
Volume (ml)
207
Material
Outro
Fixo
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Lubrificante
Embalagem
Tube
Volume (ml)
207
Material
Outro
Fixo
Não
Fluido
Não
Marca
Loctite
Download como PDF
Imprimir
Descrição
LOCTITE LB 8009 is a metal-free anti-seize lubricant with graphite and calcium fluoride in a brush top form. Provides outstanding lubrication to all metals including stainless steel, aluminium and soft metals. Resistant to extremely high temperatures up to +1,315°C. It has an NLGI Grade of 1.
Números do artigo
Referência
7P699838
EAN
5010266376080
UBB
500645442525
UNSPSC
31201602
Artigo do fabricante nr
504233
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar