text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8007 Lubrificante antigripante Cobre 8007 ANTI SEIZE


Referência 90019.000.100
Cor Beige
Forma Argamassa refratária
Embalagem Lata de spray
Volume (ml) 400
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Pode ser utilizado em plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Beige
Forma Argamassa refratária
Embalagem Lata de spray
Volume (ml) 400
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Pode ser utilizado em plástico Não
Pode ser utilizado em betão Não
Pode ser utilizado em metal Sim
Adequado para cabos Não
Adequado para tubos Não
Solúvel em água Não
Adequado para água potável Não
Peso líquido (g) 400
Marca Loctite
Conteúdo 400
Food grade No
Flashing point >93°C
Temperature -30 °C to +980 °C.
Peso por peça (g) 420
Código pautal 34039900
Type Anti-Seize Lubricant

Números do artigo

Referência 90019.000.100
EAN 5010266321080
UBB 950570051348
UNSPSC 31201602
Artigo do fabricante nr 255795
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.