text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 648 Composto de retenção Verde 250ml


Referência 90006.648.250
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 180 - 180
À prova de água Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 250
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 180 - 180
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 180
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 180
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.5
Marca Loctite
Peso por peça (g) 348
Código pautal 3214101000
Model 648
Type Retaining Compound Adhesive

Números do artigo

Referência 90006.648.250
EAN 5010266006451
UBB 950570006631
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 1804971
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.