text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 640 Composto de retenção Verde 50ml


Referência 90006.640.050
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 7200 - 7200
À prova de água Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 7200 - 7200
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 175
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 175
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.6
Marca Loctite
Peso por peça (g) 79
Código pautal 3214101000
Model 640
Type Retaining Compound Adhesive

Números do artigo

Referência 90006.640.050
EAN 5010266640334
UBB 950570022224
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 88578
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.