Fixações cilíndricas
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
Adesivos
Fixações cilíndricas
7Q840722
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
Loctite 638 Composto de retenção 1l
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q840722
Volume (ml)
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
240 - 240
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
180
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume (ml)
1000
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
240 - 240
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
180
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55 - 180
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q840722
EAN
5010266006482
UBB
500650493439
UNSPSC
85214003
Artigo do fabricante nr
1803366
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar