PICANOL NV - 8832662143118
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
Adesivos
Composto de retenção
90006.620.250
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
Loctite 620 Composto de retenção verde 250ml
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90006.620.250
Volume (ml)
Cor
Verde
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
4800 - 4800
À prova de água
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
250
Cor
Verde
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
4800 - 4800
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
230
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55 - 230
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
8.5
Marca
Loctite
Peso por peça (g)
348
Model
620
Type
Retaining Compound Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90006.620.250
EAN
5010266193007
UBB
950570022141
UNSPSC
85214003
Artigo do fabricante nr
142466
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar