text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 603 Composto de retenção verde 250ml


Referência 90006.603.250
Volume (ml)
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 480 - 480
À prova de água Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 250
Cor Verde
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Tempo de processamento 480 - 480
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 150
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.125
Marca Loctite
Peso por peça (g) 260
Model 603
Type Retaining Compound Adhesive

Números do artigo

Referência 90006.603.250
EAN 5010266168975
UBB 500500460729
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 142443
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.