text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 5188 Anaerobe Vermelho 50ml


Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Referência 8G370520
Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Volume (ml) 50
À prova de água Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Aplicação Outro
Embalagem Tube
Volume (ml) 50
À prova de água Sim
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Sim
Forma física Líquido
Espaço máximo de ligação (mm) 0.25
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 21
Vedação de flange Sim
Marca Loctite
Type Flange Sealant

Descrição

Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Números do artigo

Referência 8G370520
EAN 5010266008912
UBB 500702992222
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 1254415
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.