Cianocrilatos
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
Adesivos
Cianocrilatos
9C809071
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
Loctite 495 Adesivo instantâneo 100g
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C809071
Cor
Incolor
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10 - 20
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Processo de cura
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Incolor
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10 - 20
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Processo de cura
Outro
Transparente
Sim
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-40 - 120
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
0.04
Peso líquido (g)
100
Marca
Loctite
Model
495
Type
Instant Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C809071
EAN
5010266234953
UBB
500650504086
UNSPSC
31201600
Artigo do fabricante nr
230246
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar