Cianocrilatos
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
Adesivos
Cianocrilatos
6L366111
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
Loctite 435 Adesivo instantâneo 500g
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6L366111
Volume (ml)
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10 - 20
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume (ml)
500
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
10 - 20
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
100
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-40 - 100
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
0.2
Marca
Loctite
Model
435
Type
Instant Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L366111
EAN
5010266413013
UBB
500650508467
UNSPSC
31201600
Artigo do fabricante nr
872303