text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 415 Adesivo instantâneo transparente 50gr


Dados Técnicos: Tempo de fixação 20-40 s. Cor: Transparente. Viscosidade em mPas: 1200. Faixa de temperatura de Serviço: -40 ° C a +80 ° C

Referência 90004.415.050
Volume (ml)
Cor Incolor
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Incolor
Cor Incolor
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Tempo de processamento 20 - 40
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 80
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -40 - 80
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 1.2
Marca Loctite
Peso por peça (g) 79
Model 415
Type Instant Adhesive

Números do artigo

Referência 90004.415.050
EAN 4100630415420
UBB 950570006060
UNSPSC 31201636
Artigo do fabricante nr 142589
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.