text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Stahlwille 10750N-46X50 10750N-46 x 50


DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Referência 3O722214
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Largura da cabeça grande (mm) 62
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Largura da cabeça grande (mm) 62
Profundidade da chave grande (mm) 68
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Form B, versão melhorada: perfeitamente extraído de “um molde”!Tubo de aço de precisão ST55 cromado

Números do artigo

Referência 3O722214
EAN 4018754255061
UBB 500636251851
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43334650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.