text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira Yokota 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4” PT Entrada de ar


Referência HS-4YOK
Altura 102
Comprimento (mm) 125
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Peso da máquina (kg) 1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 127
Diâmetro máx. do disco (mm) 127
Embalado por 1

Especificações

Altura 102
Comprimento (mm) 125
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Peso da máquina (kg) 1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 127
Diâmetro máx. do disco (mm) 127
Vibrações (m/s²) 2.5
Pressão máxima de funcionamento (psi) 91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 552
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1212.75

Números do artigo

Referência HS-4YOK
EAN 8717981064762
UBB 500619054983
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr HS-4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.