Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
RC163
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
Lixadeira Rodac 50/75mm 15000RPM 0.25kW 1/4” BSP Inlet
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RC163
Largura
38
Altura
146
Comprimento (mm)
115
Velocidade de rotação (1/min)
15000
Peso da máquina (kg)
0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
38
Altura
146
Comprimento (mm)
115
Velocidade de rotação (1/min)
15000
Peso da máquina (kg)
0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
75
Diâmetro máx. do disco (mm)
75
Vibrações (m/s²)
0.77
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
190
Peso por peça (g)
899
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RC163
EAN
8717659117882
UBB
500613803468
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RC163