text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Rebarbadoras Red Rooster RRG-3611 10 x 330mm


Referência E2094.000.110
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 330
Velocidade de rotação (1/min) 20000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Pressão de funcionamento 6.3
Largura da faixa (mm) 10
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 402
Embalado por 1

Especificações

Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 330
Velocidade de rotação (1/min) 20000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Pressão de funcionamento 6.3
Largura da faixa (mm) 10
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 402
Marca Red rooster

Números do artigo

Referência E2094.000.110
EAN 8717981000371
UBB 500504318113
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RRG-3611
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.