Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
RRI-6150-2SVRED
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
Lixadeira Orbital de Palma Red Rooster com Vácuo para DE 150mm Almofada 1/4” PT Entrada de Ar 2.5mm Curso 2.5m/s²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-6150-2SVRED
Curso (mm)
2.5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Curso (mm)
2.5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-6150-2SVRED
EAN
8717981197200
UBB
500619075699
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RRI-6150-2SV