text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira orbital aleatória sem vácuo Rodac 150mm Almofada 1/4” NPT Entrada de ar 5mm Curso 1.5m/s²


Referência 2Q114487
Largura 113
Comprimento (mm) 145
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Largura 113
Comprimento (mm) 145
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada

Números do artigo

Referência 2Q114487
EAN 8717659228045
UBB 500632163993
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RC9361S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.