text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira orbital aleatória de vácuo central Rodac 150mm Almofada 1/4” NPT Entrada de ar 5mm Curso 1.5m/s²


Referência 1F495317
Largura 60
Curso (mm) 150
Comprimento (mm) 196
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Largura 60
Curso (mm) 150
Comprimento (mm) 196
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 57

Números do artigo

Referência 1F495317
EAN 8717659228076
UBB 500632164157
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RC9461S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.