Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
8U695907
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
Lixadeira Orbital Aleatória de Vácuo Central Rodac 150mm Almofada 1/4” NPT Entrada de ar 10mm Curso 1.5m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8U695907
Largura
60
Altura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (mm)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
60
Altura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (mm)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Número de furos disco de lixa
15
Volume de ar necessário
57
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U695907
EAN
8717659233162
UBB
500632163738
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RC92463S