Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
5W331285
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
Lixadeira Orbital Aleatória de Aspiração Central Rodac 150mm Almofada 1/4” NPT Entrada de Ar 2.5mm Curso 1.5m/s²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5W331285
Largura
60
Altura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (m)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
60
Altura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (m)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Número de furos disco de lixa
15
Volume de ar necessário
57
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W331285
EAN
8717659228069
UBB
500632163571
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RC92462S