Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
1H380655
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
Lixadeira orbital aleatória com extração Rodac 150mm Almofada 1/4” NPT Entrada de ar 5mm Curso 1.5m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H380655
Largura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (mm)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
60
Curso (mm)
150
Comprimento (mm)
187
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Número de furos disco de lixa
15
Volume de ar necessário
57
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RC92461S