Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
RRI-6150-5CVRED
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
Lixadeira de palma vermelha com conexão DE 150mm Almofada 1/4” PT Entrada de ar 5mm Curso 2.5m/s²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-6150-5CVRED
Curso (mm)
5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
294
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Curso (mm)
5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
294
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-6150-5CVRED
EAN
8717981197132
UBB
500619075772
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RRI-6150-5CV