text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira de palma com conexão DE 125mm Almofada 1/4” PT Entrada de ar 2.5mm Curso 2.5m/s²


Referência RRI-5125-2NVRED
Curso (mm) 2.5
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 294
Marca Red Rooster
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 2.5
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 294
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 760
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência RRI-5125-2NVRED
EAN 8717981197057
UBB 500619073538
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RRI-5125-2NV
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.