text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira de acabamento Toku MS-4125B 125mm 600W


Referência E2062.000.100
Altura 110
Comprimento (mm) 150
Velocidade de rotação (1/min) 20000
Peso da máquina (kg) 1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Altura 110
Comprimento (mm) 150
Velocidade de rotação (1/min) 20000
Peso da máquina (kg) 1
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Vibrações (m/s²) 2.2
Pressão máxima de funcionamento (psi) 91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 498
Marca Toku
Peso por peça (g) 1000
Type Sander

Números do artigo

Referência E2062.000.100
EAN 8717981000258
UBB 240235440759
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr MS-4125B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.