Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
2Y990658
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
Lixadeira Bosch GSS 18 V-10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y990658
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min)
22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Montagem de abrasivos
Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm)
113
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min)
22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Montagem de abrasivos
Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm)
113
Comprimento da placa de base (mm)
101
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSS 18V-10
Type
Cordless Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y990658
EAN
3165140871662
UBB
500649165189
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019D0202