Esmeriladoras pneumáticas
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
0P404615
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
Lixa universal Bosch ângulo 115mm 18v-75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0P404615
Tensão nominal (V)
18
Largura
146
Altura
117
Comprimento (mm)
348
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
146
Altura
117
Comprimento (mm)
348
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000-12000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.7
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
UniversalGrind -75
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P404615
EAN
4053423237214
UBB
500573804829
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
06033E5000