text.skipToContent text.skipToNavigation

Linha laser Bosch GCL 2-50 C


Referência 7U736257
Peso 0.6
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 20
Rota de sinalização rotativa Sim
Precisão (mm) 0.3
Embalado por 1

Especificações

Peso 0.6
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 20
Rota de sinalização rotativa Sim
Precisão (mm) 0.3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Tipo de bateria Lithium-ions
Classe laser Classe 2
Marca Bosch
Código pautal 90153010
Model GCL 2-50 C
Type Line Laser

Números do artigo

Referência 7U736257
EAN 3165140865609
UBB 500652005819
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0601066G03
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.